曜日別特売
EMP077 メッシュパネル専用 メッシュフック WAKI(和気産業) 65911405

EMP077 メッシュパネル専用 メッシュフック WAKI(和気産業) 65911405
EMP077 メッシュパネル専用 メッシュフック WAKI(和気産業) 65911405
EMP077 メッシュパネル専用 メッシュフック WAKI(和気産業) 65911405

メッシュパネル専用 メッシュフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード65911405品番EMP077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

パネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用ください。

材質スチール クロームメッキ長さ(mm)30耐荷重(kg)2フック寸法(mm)30線径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする