WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 収納用品
WAKI(和気産業)の 室内収納
メッシュパネル専用 コーナー金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65911448
品番
EMP096
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
2枚のメッシュパネルをコーナーで連結して掛けるとき、連結するポール上部に使います。
耐荷重の範囲内でご使用してください。
材質
スチール クロームメッキ
長さ(mm)
30
耐荷重(kg)
10
横幅(mm)
40
板厚(mm)
パイプ部分/1、フック部分/2
フック全長(mm)
14.5
フック径(mm)
5〜9
内径(mm)
20