WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 収納用品
WAKI(和気産業)の 室内収納
メッシュパネル専用 中間固定金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
65911493
品番
EMP097
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
メッシュパネルを内側(細線)でボールに固定するときに使います。
材質
スチール クロームメッキ
長さ(mm)
25.5
高さ(mm)
14(引っ掛け部分)
板厚(mm)
2
下段高さ(mm)
6.5(引っ掛け部分)
内径(mm)
21〜26(横幅)
上面幅(mm)
6.5(引っ掛け部分)
下面幅(mm)
11.5(引っ掛け部分)