WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 収納用品
WAKI(和気産業)の 室内収納
メッシュパネル専用 O型固定金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
65911502
品番
EMP101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質
スチール クロームメッキ
長さ(mm)
20
幅(mm)
46
横幅(mm)
25.5
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
6X9