WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 収納用品
WAKI(和気産業)の 室内収納
メッシュパネル専用 ポール用キャップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
65911527
品番
EMP106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キズ防止用のポールカバーとして使います。
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
5、1.8(フチを含めない)
色
クリア
外径(mm)
55.5
内径(mm)
43.5