長穴ワイド棚受

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65911597 品番 Y-012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

棚や机等の家具の補強に最適。

材質 寸法(奥行D×長さL)(mm)100×200 幅(mm)32 板厚(mm)4.5 クローム 穴数8 穴径(mm)(ネジ穴)5.2、(長穴)10×19 棚受け金具L型棚受け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
防水ボックスを壁面に取り付けるた為に使った。
建設業・工事業

散々苦労してやっと見つけたかなぐです。このように大きいサイズは手に入りん杭です。やはりモノタロウは便利です。

対象商品:
65911606
2022-04-20
用途:
棚板取付工事
サービス業

不等辺アングルは、ホームセンター等では数が揃わないことが多いため、こちらで購入しています。

対象商品:
65911588
2020-06-01
用途:
食器棚に台を設置
製造業

食器棚の中間にオーブンレンジを設置した上の空間に棚を付ける際の補強として購入しました。強度もあるので、空間利用が出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする