Y-029 長穴ワイド棚受 山口安製作所 65911606

Y-029 長穴ワイド棚受 山口安製作所 65911606
Y-029 長穴ワイド棚受 山口安製作所 65911606

長穴ワイド棚受

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(奥行D×長さL)(mm)75X150
内容量1個注文コード65911606品番Y-029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

棚や机等の家具の補強に最適。

材質寸法(奥行D×長さL)(mm)75X150幅(mm)32板厚(mm)4.5クローム穴数7棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 防水ボックスを壁面に取り付けるた為に使った。
建設業・工事業

散々苦労してやっと見つけたかなぐです。このように大きいサイズは手に入りん杭です。やはりモノタロウは便利です。

対象商品 : 65911606
2022-04-20
用途: 棚板取付工事
サービス業

不等辺アングルは、ホームセンター等では数が揃わないことが多いため、こちらで購入しています。

対象商品 : 65911588
2020-06-01
用途: 食器棚に台を設置
製造業

食器棚の中間にオーブンレンジを設置した上の空間に棚を付ける際の補強として購入しました。強度もあるので、空間利用が出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする