WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
ステンバレット棚受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65911658
品番
BK-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
ステンレスSUS304
寸法(奥行D×長さL)(mm)
75X150
色
クローム
穴数
4
棚受け金具
L型棚受け