WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
インテリア棚受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
65911773
品番
TK-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
メッキ鋼板製の棚受けです。
長い方を壁面に取付けてください。
材質
メッキ鋼板
付属品
ビス(3.1X16:6本、3.1X22):6本
色
シルバー
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
150
板厚(mm)
0.6
棚受け金具
L型棚受け