曜日別特売
5744400 ケルダボ クローム WAKI(和気産業) 65911938

5744400 ケルダボ クローム WAKI(和気産業) 65911938
5744400 ケルダボ クローム WAKI(和気産業) 65911938

ケルダボ クローム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード65911938品番5744400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。
オンとメンのセットでお使いください。

材質真鍮、ニッケルメッキ寸法(mm)8形状メン凹クローム寸法D(mm)6.4寸法E(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: シューズボックスと書棚の製作
製造業

大型の家具のため8㎜より9㎜を選択。同時にセットのオンと9㎜ダボ錐を購入したので効率よく作業がはかどりました。

対象商品 : 65911947
2020-10-08
用途: 棚板の受け金物
有限会社千鳥台 巧房製造業

取り外しもしやすく、とてもいいしなものだとおもいます。

対象商品 : 65911938
2018-12-05
用途: 家具製造用部品
製造業

商品については満足なのですがその都度注文時に在庫がなく日数を要するのが難点ですかね…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする