ケルダボ クローム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法(mm)10 注文コード65911974 品番5744800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。
オンとメンのセットでお使いください。

材質真鍮、ニッケルメッキ 寸法(mm)10 形状メン凹 クローム 寸法D(mm)7.8 寸法E(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
シューズボックスと書棚の製作
製造業

大型の家具のため8oより9oを選択。同時にセットのオンと9oダボ錐を購入したので効率よく作業がはかどりました。

対象商品:
65911947
2020-10-08
用途:
棚板の受け金物
有限会社千鳥台 巧房 様 (製造業)

取り外しもしやすく、とてもいいしなものだとおもいます。

対象商品:
65911938
2018-12-05
用途:
家具製造用部品
製造業

商品については満足なのですがその都度注文時に在庫がなく日数を要するのが難点ですかね…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする