曜日別特売
WKT-455W ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業) 65912175

WKT-455W ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業) 65912175
WKT-455W ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業) 65912175
WKT-455W ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業) 65912175
WKT-455W ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業) 65912175
WKT-455W ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業) 65912175
WKT-455W ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業) 65912175
WKT-455W ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業) 65912175
WKT-455W ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業) 65912175

ステンレス棚支柱

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本寸法(mm)455注文コード65912175品番WKT-455W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。

寸法(mm)455材質ステンレス(SUS430)ホワイト焼付塗装安全荷重(kg)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65912148
2024-02-28
用途: ボード壁への棚据え付け
サービス業

この柱、長さが各種あるのですが長さによってビスの穴位置がずれているので
ほかの長さの柱と組み合わせて棚を作ろうとすると棚板の水平が取れなくなります。
なんでこんな半端な作り方してるんだろう?

対象商品 : 65912132
2021-03-15
用途: 棚受け用の支柱
医療・福祉・介護関連業

ネジがついていなかったので書いておいてほしかった。

1が参考にしています
対象商品 : 65912132
2020-03-29
用途: DIY
『Meet×Meet』製造業

可動棚付き収納を作りました
レールを取付けるだけで可動棚になりビスも数カ所だけなのにしっかりしていてとても良かったです!
必ずリピします!

対象商品 : 65912105
2019-11-12
用途: DIYの棚つくり。
深耕寺サービス業

ステンレスは見た目がクールで和でも洋でも、モダンな感じで好みです。
各溝にアルファベットの印があるので棚受け器具の取り付けの高さ調整が簡単にでします。
施工は高さと並行を整えるのに、工具がないと素人では難しいと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 65912166
2020-08-27
用途: DIY
飲食業

WKT-845Wを購入しました。
商品の画像にはビスが写ってるから、付属されているかと思ったけど。
付属されていませんでした。
購入される方はビスも忘れずに。

2が参考にしています
対象商品 : 65912157
2019-05-28
用途: 棚つけ
教育・研究機関

子どもオモチャ収納として棚をつけました。しっかりとした作りで満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする