フィット棚受

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 65912288 品番 WLS-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。

材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂 安全荷重(kg)60 カバー黒カバー ステンレス 幅(mm)10 棚受け金具棚柱用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65912263
2024-07-20
用途:
食器棚を作るのに使いました
サービス業

穴に差し込んで、半回転ひねってから取りつけるのが安心感がある。下の穴に差し込むのにちょっと力がいるが、なにかコツがいるのかな?

対象商品:
65912306
2020-05-05
用途:
自作クローゼットの棚受
その他業種

棚受けの金具にプラスチックが付いていて、ぐらつきもなく
しっかり取り付けできた。

1人が参考にしています
対象商品:
65912272
2019-07-01
用途:
棚の取付
卸売・小売業

・棚板を抑える様な棚受けが、あるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする