曜日別特売
WLS-111B フィット棚受 WAKI(和気産業) 65912315

WLS-111B フィット棚受 WAKI(和気産業) 65912315
WLS-111B フィット棚受 WAKI(和気産業) 65912315
WLS-111B フィット棚受 WAKI(和気産業) 65912315
WLS-111B フィット棚受 WAKI(和気産業) 65912315
WLS-111B フィット棚受 WAKI(和気産業) 65912315

フィット棚受

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(4個)
カバー無し
内容量1袋(4個)注文コード65912315品番WLS-111B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。

材質ステンレス(SUS304)ブラック焼付塗装安全荷重(kg)60カバー無し幅(mm)10棚受け金具棚柱用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65912263
2024-07-20
用途: 食器棚を作るのに使いました
サービス業

穴に差し込んで、半回転ひねってから取りつけるのが安心感がある。下の穴に差し込むのにちょっと力がいるが、なにかコツがいるのかな?

対象商品 : 65912306
2020-05-05
用途: 自作クローゼットの棚受
その他業種

棚受けの金具にプラスチックが付いていて、ぐらつきもなく
しっかり取り付けできた。

1が参考にしています
対象商品 : 65912272
2019-07-01
用途: 棚の取付
卸売・小売業

・棚板を抑える様な棚受けが、あるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする