色Jフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65912525 品番 BH-602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

小物掛に最適です。

材質鋼板 安全荷重(kg)5 付属品ビス(木ネジ皿3.1X20) 寸法(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65912534
2019-04-07
用途:
カーテンタッセルにして
医療・福祉・介護関連業

横向きに取り付けて、カーテンを開けた時にカーテンタッセルとして使っています。
もう少しJの所が深ければ見栄えは良いと思いますが、ヒモなどを引っ掛ける手間が省けて楽です。

対象商品:
65912534
2018-11-12
用途:
銃を飾るのに最適です。
農・林・水産業

壁に銃を飾るのに最適です。M16M4やボルトアクションはOK。M60やミニミは辛い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする