曜日別特売
BH-605 色Jフック WAKI(和気産業) 65912543

BH-605 色Jフック WAKI(和気産業) 65912543
BH-605 色Jフック WAKI(和気産業) 65912543
BH-605 色Jフック WAKI(和気産業) 65912543
BH-605 色Jフック WAKI(和気産業) 65912543
BH-605 色Jフック WAKI(和気産業) 65912543

色Jフック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)60
内容量1個注文コード65912543品番BH-605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

小物掛に最適です。

材質鋼板安全荷重(kg)5付属品ビス(木ネジ皿3.1X20)寸法(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65912534
2019-04-07
用途: カーテンタッセルにして
医療・福祉・介護関連業

横向きに取り付けて、カーテンを開けた時にカーテンタッセルとして使っています。
もう少しJの所が深ければ見栄えは良いと思いますが、ヒモなどを引っ掛ける手間が省けて楽です。

対象商品 : 65912534
2018-11-12
用途: 銃を飾るのに最適です。
農・林・水産業

壁に銃を飾るのに最適です。M16M4やボルトアクションはOK。M60やミニミは辛い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする