WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
シグマフック 石こうボード合板壁用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
GB
注文コード
65912586
品番
HOM-004
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじが効かない壁にしっかり固定
材質
本体:スチール 、 ピン:焼き入れ鋼、クロームメッキ
用途
石こうボード壁用フック
色
GB
最大使用荷重(kg)
10