三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の S型・Z型
ジョイント金具 19型J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
2
長さ(mm)
34
色
クローム
注文コード
65912753
品番
19J314-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴数・長さ・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
棚や机、家具の補強に最適。
色
クローム
全長(mm)
72
幅(mm)
19
長さ(mm)
34
厚さ(mm)
2
穴数
2
穴径(Φmm)
6.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65912753
19J314-2
75508616
19J314-2クローム
連結プレート曲げ型
フジテック・ジャパン
1個
¥
209
税込
¥
230
注文コードが変更になりました