ジョイント金具 19型J

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴数3 長さ(mm)59 クローム 注文コード65912778 品番19J316-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は穴数・長さ・色など13種類から選べます 他の種類を見る

棚や机、家具の補強に最適。

クローム 全長(mm)97 幅(mm)19 長さ(mm)59 厚さ(mm)2 穴数3 穴径(Φmm)6.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65912778 19J316-3 75508625 19J316-3クローム 連結プレート曲げ型 フジテック・ジャパン 連結プレート曲げ型 フジテック・ジャパン 1個 219 税込241 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする