三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の S型・Z型
ジョイント金具 19型J
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65912857
品番
19J818-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
色
黒
全長(mm)
172
幅(mm)
19
長さ(mm)
84
厚さ(mm)
2
穴数
6
穴径(Φmm)
6.2