三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の S型・Z型
ジョイント金具 19型Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
8
長さ(mm)
152
色
黒
注文コード
65912954
品番
19Z3315-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴数・長さ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
棚や机、家具の補強に最適。
長さ(mm)
152
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
全長(mm)
177
色
黒
穴径(Φmm)
6.2
穴数
8