三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の S型・Z型
ジョイント金具 19型S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65912988
品番
19S35-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
材質
鉄
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
全長(mm)
75
色
クローム
穴径(Φmm)
6.2
穴数
2