三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の サドルバンド
ジョイント金具 19型Ω
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65913076
品番
317-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
長さ(mm)
12.3
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
全長(mm)
143
色
黒
穴径(Φmm)
6.2
穴数
4