三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の フラットタイプ
ジョイント金具 43型フラット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65913182
品番
43FL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
色
黒
全長(mm)
90
寸法縦(mm)
90
幅(mm)
43
厚さ(mm)
3.2
穴数
3
穴径(Φmm)
8.5