三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の その他補強金具
ジョイント金具 24型フラット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65913207
品番
24FT-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
棚や机、家具の補強に最適。
幅(mm)
24
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
100
色
黒
穴径(Φmm)
6.5
穴数
4
寸法縦(mm)
64