三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の サドルバンド
ジョイント金具 24型PB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
25
寸法縦(mm)
16
注文コード
65913252
品番
PB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
幅・寸法縦
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
棚や机、家具の補強に最適。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
70
色
黒
穴数
2
穴径(mm)
7ΦX10
寸法縦(mm)
16