ジョイント金具 24型PB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)25 寸法縦(mm)19 注文コード65913268 品番PB-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・寸法縦など7種類から選べます 他の種類を見る

棚や机、家具の補強に最適。

幅(mm)25 厚さ(mm)2.3 全長(mm)70 クローム 穴数2 穴径(mm)7ΦX10 寸法縦(mm)19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65913268 PB-19 75508677 PB-19クローム 連結金具サドル フジテック・ジャパン 連結金具サドル フジテック・ジャパン 1個 319 税込351 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする