ジョイント金具 24型PB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)30 寸法縦(mm)25 注文コード65913286 品番PB-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・寸法縦など7種類から選べます 他の種類を見る

棚や机、家具の補強に最適。

幅(mm)30 厚さ(mm)2.3 全長(mm)105 クローム 穴数2 穴径(mm)8.5ΦX15 寸法縦(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65913286 PB-25 75508695 PB-25クローム 連結金具サドル フジテック・ジャパン 連結金具サドル フジテック・ジャパン 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする