三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の サドルバンド
ジョイント金具 24型PB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
30
寸法縦(mm)
25
注文コード
65913295
品番
PB-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
幅・寸法縦
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
棚や机、家具の補強に最適。
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
105
色
黒
穴数
2
穴径(mm)
8.5ΦX15
寸法縦(mm)
25