三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の サドルバンド
ジョイント金具 24型27B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65913322
品番
27B-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
長さ(mm)
30
幅(mm)
25
全長(mm)
102
色
黒
穴数
2