三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の アングル・ブラケット
ジョイントプレート ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65913347
品番
1107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
材質
ステンレス304
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2.5
全長(mm)
19
色
ステン
穴径(Φmm)
6.2
寸法縦(mm)
590