三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の フラットタイプ
ジョイントプレート(連結金具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65913426
品番
124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
材質
鉄
幅(mm)
34
厚さ(mm)
2
全長(mm)
190
色
黒
穴径(Φmm)
6.2