三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の 金折
取付金具 L字型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65913627
品番
L25-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
厚さ(mm)
3
材質
鉄
長さ(mm)
199×99
幅(mm)
25
色
黒
穴数
34