三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の フラットタイプ
取付金具 フラット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65913672
品番
F15-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
2
幅(mm)
15
全長(mm)
144
色
ステン
穴数
6