三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の 金折
取付金具 L字型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65913733
品番
L15-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
厚さ(mm)
2
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
36×36
幅(mm)
15
色
ステン
穴数
4