三基鋼業
取付金具 L字型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
15
15
25
45
長さ(mm)
111×36
36×36
61×36
111×36
161×36
49×49
74×49
74×74
124×74
199×99
23×23
37×37
62×42
色
ステン
黒
ステン
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65913758
品番
L15-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
棚や机、家具の補強に最適。
厚さ(mm)
2
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
111×36
幅(mm)
15
色
ステン
穴数
6