WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の その他補強金具
ステン隅金 二方面
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
65914966
品番
ML276
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
湿気に強くサビにくい。
半面にキズ防止のフィルムが付いております
材質
鉄
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
寸法(mm)
41
色
クローム
穴数
6