WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の フラットタイプ
ステン隅金 平横
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
65915124
品番
ML261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
湿気に強くサビにくい。
半面にキズ防止のフィルムが付いております
材質
鉄
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
寸法(mm)
37
色
クローム
穴数
4