WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の フラットタイプ
ユニクロ隅金 平横
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
65915158
品番
ML291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
サビにくいが湿気の多い所は
不適当です。
材質
鉄
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
寸法(mm)
36
色
クローム
穴数
4