BK-006 ユニクロ隅金 平横 WAKI(和気産業) 65915237

BK-006 ユニクロ隅金 平横 WAKI(和気産業) 65915237
BK-006 ユニクロ隅金 平横 WAKI(和気産業) 65915237
BK-006 ユニクロ隅金 平横 WAKI(和気産業) 65915237
BK-006 ユニクロ隅金 平横 WAKI(和気産業) 65915237
BK-006 ユニクロ隅金 平横 WAKI(和気産業) 65915237

ユニクロ隅金 平横

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
寸法(mm)75
内容量1個注文コード65915237品番BK-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94
販売価格(税別)
85

棚や机等の家具の補強に最適。

材質寸法(mm)75クローム穴数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65915228
2019-07-15
用途: 補強
卸売・小売業

商品説明の板厚でない。商品説明画像に板厚2mmとなっていますが実際の板厚は1mmでした。まとめてたくさん買ってしまいすべてゴミになりました。現物確認のためまずは1個だけ買うべきでした。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする