ステンレス一文字継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65915614 品番BK-816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

棚や机等の家具の補強に最適。
半面にキズ防止のフィルムが付いております。

材質ステンレスSUS430 厚さ(mm)1.3 クローム 穴径(Φmm)3.7 寸法(幅W×長さL)(mm)20×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65915605
2018-05-14
用途:
アルミ板の固定
株式会社今井硝子店 様 (建設業・工事業)

穴ピッチ寸法が欲しい。ピッチの問い合わせに期日と時間が掛りすぎる
納期が遅れるなら対応を早く。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする