WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の フラットタイプ
ゴールド隅金 T字
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65915718
品番
AC-093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小箱などの連結、補強に。
材質
鉄
付属品
ビス5本
色
ゴールド
穴数
5
寸法(長さL×幅W)(mm)
57×50