曜日別特売
BK-242 ステン自在プレート WAKI(和気産業) 65915946

BK-242 ステン自在プレート WAKI(和気産業) 65915946
BK-242 ステン自在プレート WAKI(和気産業) 65915946
BK-242 ステン自在プレート WAKI(和気産業) 65915946

ステン自在プレート

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)1
寸法(幅W×長さL)(mm)20X210
内容量1個注文コード65915946品番BK-242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

棚や机等の家具の補強に最適。

板厚(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)20X210材質ステンレスSUS304クローム穴径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: バイク:車のレストア

少し薄いタイプで弱いかな?
という感じですがコストを考えれば
カットして、エアロ付のステーとして使っています。

対象商品 : 65915946
2024-07-22
用途: 補修時の金具に

WAKIさんの金具はちょくちょくお世話になっていますが、使い勝手が良く重宝しています。
1.0mm厚ステンはバイスで挟むとキレイに曲げられます。

対象商品 : 65915842
2024-03-17
用途: 自転車カゴ取付
金融・保険業

間違ったカゴを買ったので、カゴに付属していたプレートは、ネジ穴がズレて嵌まらず、本品代用。薄くて、簡単に曲がります。「⊂」に折曲げで、カゴと自転車ステーを挟んで、ボルトナットで締め付けました。薄いからといって、心許ない感じはしません。加工しやすいほどに、柔らかいです。

対象商品 : 65915833
2021-07-16
用途: 薄いため加工性が良い

特殊用途で使用するために購入してみましたが、
金切りバサミで切れる薄さなので加工性が良いです。
加工部はバフ仕上げでピカピカにすることが出来ました。

対象商品 : 65915833
2021-09-13
用途: バイクパーツの固定用に
建設業・工事業

自在(薄く柔らか)すぎてパーツ固定するには厳しかった。

2が参考にしています
対象商品 : 65915842
2020-12-18
用途: 機材の保持
住吉工房

柔らかすぎて保持できない。巻きつけて穴と穴を合わせてボルト、ネジ等で締め付けるバンドような使い方しか出来ないのではないかと思う。
その分加工性は非常に良いといえる。
商品に不満はないが、この事が書いてない運営側に不満があり★ひとつ。

対象商品 : 65915928
2019-04-12
用途: 汎用
その他業種

板厚0.5mm 15mmX610mm ステンレスとの事ですが結構な柔らかめで
通常のステーと同じ用途ではあまり使えないといった柔らかさ
かもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 65915903
2018-05-29
用途: 保持治具の作製

板厚1mmとあるが,購入後えらい柔らかいなと思ったら実測0.4mmしかなくて使えなかった。返品も面倒なのでどこかで使う日が来るまで温存かな。。。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする