WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の 金折
ユニクロ隅金 金折
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
65916208
品番
ML296
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
サビにくいが湿気の多い所は
不適当です。
材質
鉄
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
幅(mm)
15.7
厚さ(mm)
1.1
寸法(奥行D×長さL)(mm)
37×37
色
クローム
穴数
4
穴径(mm)
2.8
取付ビス
有