WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の 金折
ユニクロ隅金 金折
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
65916244
品番
BK-032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
幅(mm)
15.7
厚さ(mm)
1.1
寸法(奥行D×長さL)(mm)
37×37
色
クローム
穴数
4
穴径(mm)
2.8
取付ビス
無