WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の 金折
ユニクロ隅金 金折
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65916323
品番
BK-040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
幅(mm)
35
厚さ(mm)
2.8
寸法(奥行D×長さL)(mm)
180×180
色
クローム
穴数
4
穴径(mm)
4.3
取付ビス
無