WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の 金折
L型 隅金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
65916637
品番
BK-841
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
木枠のコーナー補強金具
材質
鉄
用途
棚や机等の家具の補強に最適。
幅(mm)
14
寸法(mm)
42
色
クローム
板厚(mm)
0.9
穴径(mm)
3.6Φ