ステン金折隅金

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65916682 品番 BY-018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

棚や机等の家具の補強に最適。
半面にキズ防止のフィルムが付いております。

材質ステンレスSUS430 幅(mm)16 寸法(奥行D×長さL)(mm)42×42 クローム 板厚(mm)1 穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする