WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の 金折
色アングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65916743
品番
IH-070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
20
寸法(mm)
55.6
色
GB
サイズ
小
板厚(mm)
4.2
穴数
4
穴径(mm)
3.6Φ、3.4Φ