WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ロープ止め金具
WAKI(和気産業)の ロープ止 L型・J型
アンカー ウェーブ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65916953
品番
BK-229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ウェーブ付アンカーです
材質
鉄
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
12
寸法C(mm)
25
寸法(A×B)(mm)
7X280